SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH412 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 4P (NL1L2L3) 12 moduli - A9XPH412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480485060
Artikelnummer
SNRA9XPH412
Herstellernummer
A9XPH412
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
220 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V


