Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH324 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 24 moduli - A9XPH324

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH324 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 24 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 24

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480485053

Artikelnummer

SNRA9XPH324

Herstellernummer

A9XPH324

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

24

Teilungsmaß:

17.5 mm

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni 3L. Il tipo è L1L2L3 (linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 8 dispositivi (3P). La lunghezza è di 430 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 3. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100A la corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.