Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli - A9XPH306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480747953

Artikelnummer

SNRA9XPH306

Herstellernummer

A9XPH306

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

220 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli