Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH257 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 2P (L1L2) 57 moduli - A9XPH257

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH257 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 2P (L1L2) 57 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480485138

Artikelnummer

SNRA9XPH257

Herstellernummer

A9XPH257

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

28

Teilungsmaß:

36 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni N+L1. Il tipo è NL (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 28 dispositivi (1P+N). La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 1. Il numero di poli è 2. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.