Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH106 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 6 moduli - A9XPH106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH106 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 6 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480484995

Artikelnummer

SNRA9XPH106

Herstellernummer

A9XPH106

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

110 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Questo prodotto Multi9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile da 6 moduli per Acti9 iC60. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è 1L. È una confezione da 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (1P). La lunghezza è di 110 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 6. La sezione del pin è di 16 mm². Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fasi è 1. Il numero di poli è 1. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 100 A. La tensione di esercizio nominale Ue è415 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL9003). Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. Èconforme alle norme CEI EN 60947-7-1 e CEI EN 61439-2.