SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPCM04 Confezione 4 connettori isolati pettini iC60 - A9XPCM04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480485275
Artikelnummer
SNRA9XPCM04
Herstellernummer
A9XPCM04
Hersteller
SNR
Questo connettore monoconnect Acti9 Linergy FH per Acti9 iC60 e Acti 9 iK60 facilita l'alimentazione della barra di distribuzione a pettine. È un set di 4 dispositivi. Il tipo di collegamento elettrico è a PIN. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. La sezione trasversale del connettore del cavo è di 35mm2. La coppia di serraggio è di 4 N.m. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.


