SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC712 Pettine iC40 3P+N 12 moduli - A9XPC712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 276 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489443542
Artikelnummer
SNRA9XPC712
Herstellernummer
A9XPC712
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
276 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
9 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V


