Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC624 Pettine iC40 1P+N 24 moduli - A9XPC624

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC624 Pettine iC40 1P+N 24 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 487 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606489443566

Artikelnummer

SNRA9XPC624

Herstellernummer

A9XPC624

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

487 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

24

Teilungsmaß:

9 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è N, L1. È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 24 dispositivi con polo 1P+N e senza ausiliari associati. La lunghezza è di 434 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 24. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.