SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH557 Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 57 moduli - A9XAH557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480485213
Artikelnummer
SNRA9XAH557
Herstellernummer
A9XAH557
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
22
Teilungsmaß:
45 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


