SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH257 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+2P (AuxL1L2) 57 moduli - A9XAH257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480485145
Artikelnummer
SNRA9XAH257
Herstellernummer
A9XAH257
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
22
Teilungsmaß:
45 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


