SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH157 Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI Aux+1P (AuxL1) 57 moduli - A9XAH157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480485121
Artikelnummer
SNRA9XAH157
Herstellernummer
A9XAH157
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
38
Teilungsmaß:
27 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V


