SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TYBE225 Blocco addizionale comunicante con protezione AFDD Arc Fault Detection Device, Acti9 VigiARC iC60, 2P, 25A, 30mA, tipo A-SI - A9TYBE225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
2000005751882
Artikelnummer
SNRA9TYBE225
Herstellernummer
A9TYBE225
Hersteller
SNR
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verlustleistung:
1.16 W
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


