SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R41240 Interruttore differenziale iID 2P 40A 30mA Tipo AC - A9R41240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480089022
Artikelnummer
SNRA9R41240
Herstellernummer
A9R41240
Hersteller
SNR
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Einbautiefe:
73.5 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C



