Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R21225 Interruttore differenziale iID 2P 25A 30mA Tipo A - A9R21225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480090790

Artikelnummer

SNRA9R21225

Herstellernummer

A9R21225

Hersteller

SNR

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

73.5 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25A, sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA e classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 15000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodottoè bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,21 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.