Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q44225 Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 300mA Tipo AC - A9Q44225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480393921

Artikelnummer

SNRA9Q44225

Herstellernummer

A9Q44225

Hersteller

SNR

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...415 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...60 °C

Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 2P, corrente nominale di 25 A, tensione di funzionamento da 230VAC a 415VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 61009-1 e EN 61009-1. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Le dimensioni sono (W) 27mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,165 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -5°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.