Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19440 VIGI C40 SING. 1P+N 25A 30MA TIPO AC - A9N19440

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19440 VIGI C40 SING. 1P+N 25A 30MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480387746

Artikelnummer

SNRA9N19440

Herstellernummer

A9N19440

Hersteller

SNR

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

1

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Indicato per applicazioni nel residenziale e terziario. L'intervento per guasto è segnalato da un'indicatore meccanico di colore rosso sulla leva di riarmo del blocco Vigi; Tipo AC: assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali. Indentificazione immediata del circuito guasto, ripristino del servizio rapido e sicuro. Apertura certa di fase e neutro in caso di guasto. Possibilità di comandare sotto carico i differenti circuiti. Spazio per opporre etichette identificative sul fronte degli interruttori. Operazioni di cablaggio ridotti al minimo utilizzando i ripartitori RP C40.