SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18566 Blocco differenziale Vigi C120 3P 125A 30mA Tipo AC - A9N18566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480376290
Artikelnummer
SNRA9N18566
Herstellernummer
A9N18566
Hersteller
SNR
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
3
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Acti9 Vigi C120 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 3P con 3 poli protetti, la corrente nominale è 125A e la tensione di funzionamento è da 400VAC a 415 V AC. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009. La resistenzaelettrica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 400VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 171 mm x (L) 95 mm x (P) 73 mm. Il peso è 0,5 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -5°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.



