SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40100 SPD iPRD40 1P 15kA estraibile Tipo 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506420
Artikelnummer
SNRA9L40100
Herstellernummer
A9L40100
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20