Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16482 SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota - A9L16482

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16482 SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481490223

Artikelnummer

SNRA9L16482

Herstellernummer

A9L16482

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

8 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD1 12.5r protegge le installazioni residenziali e di piccoli edifici commerciali 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 1+2 è autoprotetto da un interruttore integrato ed è raccomandato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Questo Acti9 iPRD1 12.5r è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. Se associato a Compact NSXm H TM80D il potere di interruzione è 70 kA. La corrente di scarica massima di Imax è 50 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune è 255VAC, tra neutro e terra. Il livello di protezione per tensione Up è 1.5 kV tipo 1+2. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 89 mm x (P) 69 mm. Larghezza inpassi da 9 mm è 8. Il peso è 619 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 61643-11-2012 e IEC 61643-11 2011.