Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08102 Cartuccia fase iPRD8/PRD8r

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08102 Cartuccia fase iPRD8/PRD8r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Schutzpegel - 1.2 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480506628

Artikelnummer

SNRA9L08102

Herstellernummer

A9L08102

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Schutzpegel:

1.2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. PV-Spannung:

400 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia fase iPRD8/PRD8r. tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..