SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18325 Spia iIL doppia verde+rossa 110÷230Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088377
Artikelnummer
SNRA9E18325
Herstellernummer
A9E18325
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare doppia fissata sulla guida DIN. Ha di fronte un LED verde e rosso di 0.3W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.