Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70134 Ausiliario riarmo autom. ARA 230 Vca 4 prog. per Interruttore iC60 3-4P - A9C70134

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70134 Ausiliario riarmo autom. ARA 230 Vca 4 prog. per Interruttore iC60 3-4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Magnetantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097997

Artikelnummer

SNRA9C70134

Herstellernummer

A9C70134

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Magnetantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Questo Acti9 ARA iC60 è un ausiliario di richiusura automatico dedicato agli interruttori iC60. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità delle installazioni prive di supervisione, isolate, difficili da raggiungere e che richiedono una grande disponibilità, ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Questo dispositivo controlla le installazioni 4P, . L'operatore può scegliere un programma di revisione predefinito che consente di riconciliare la sicurezza e la disponibilità delle strutture, tenendo conto dell'ambiente della struttura. La tensione nominale Un è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.