Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20736 Contattore iCT 2NC 25A comando 230÷240Vca - A9C20736

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20736 Contattore iCT 2NC 25A comando 230÷240Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480375095

Artikelnummer

SNRA9C20736

Herstellernummer

A9C20736

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2850 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2400 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale In è 25A per AC-7a e 8,5A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 230VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo dispositivo può essere utilizzato per la commutazione remota di carichi di illuminazione, motori di piccole dimensioni (ventole, mixer) o sistemi HVCA. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di controllo dell'illuminazione, del riscaldamento e della ventilazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 81mm x (H) 18mm x (D) 68,5mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.