SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27005 Manovra rotativa nera per iC60 - A9A27005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480324796
Artikelnummer
SNRA9A27005
Herstellernummer
A9A27005
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
La maniglia rotativa Acti9 di controllo a montaggio frontale o laterale è nera. Questo dispositivo di montaggio è adatto per iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. La maniglia rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. Impedisce all'anta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON, ma può disattivarsi tramite adattamento. È un set di 1 dispositivo. Il montaggio frontale è possibile sulla porta o sulla piastra anteriore. Può essere lucchettato quando il dispositivo è in posizione Open (aperta) o Closed (chiusa) con adattamento. Sul lato anteriore della manovra rotativa è disponibile un pulsante per il test iID. Il grado di protezione è IP55. Il lucchetto con diametro da 5 mm a 8 mm non è fornito con il dispositivo. Le dimensioni della parte anteriore della manovra rotativa sono (W) 75 mm x (H) 75 mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +55°C.


