SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15393 Relè iRBN, comando 230Vca - A9A15393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 5 A
Versorgungsspannung - 5...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097737
Artikelnummer
SNRA9A15393
Herstellernummer
A9A15393
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
5...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A


