SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LS13 Meccanismo di azionamento asta lunga NEMA - 9421LS13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 464 mm
Querschnitt-Höhe - 16 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005751592
Artikelnummer
SNR9421LS13
Herstellernummer
9421LS13
Hersteller
SNR
Länge:
464 mm
Querschnitt-Höhe:
16 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
I meccanismi di funzionamento a profondità variabile, montati su porte di tipo L sono caratterizzati da strutture per impieghi gravosi, interamente in metallo con indicazione di scatto. Questo albero lungo funziona con gli interruttori PowerPact D e PowerPact L. Gli interruttori possono essere a 2 o a 3 poli con una dimensione del telaio di 600 A. La profondità di montaggio di questo albero è 7,25 a 22,625 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore, pannello di controllo, fino all'esterno della porta dell'involucro.