Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA51 Blocco contatti con terminali protetti - 9001K - 1NO + C/O reed alim.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA51 Blocco contatti con terminali protetti - 9001K - 1NO + C/O reed alim.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005750915

Artikelnummer

SNR9001KA51

Herstellernummer

9001KA51

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Questo elemento di contatto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001K o 9001SK. Utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto C/O. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. È dotato di un contatto a lamina di potenza. Pesa 45 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.