Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83996 Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26 mm - 83996

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83996 Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...26 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430839965

Artikelnummer

SNR83996

Herstellernummer

83996

Hersteller

SNR

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...26 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

42 mm

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26mm. gamma prodotto: Kaedra - categoria accessori: accessorio di cablaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..