Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 Presa incasso interbloccata Unika IP65 32A 380V 3P+T per container

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 Presa incasso interbloccata Unika IP65 32A 380V 3P+T per container

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430832997

Artikelnummer

SNR83299

Herstellernummer

83299

Hersteller

SNR

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

ja

Tiefe:

0 mm

Presa incasso interbloccata Unika IP65 32A 380V 3p+T per container. gamma prodotto: PratiKa Unika - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata per container - nome abbreviato: presa Pratika Unika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..