Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81495 Wander socket outlet, Mureva PK, 125A, 3P+N+E, 400V, IP67 - 81495

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81495 Wander socket outlet, Mureva PK, 125A, 3P+N+E, 400V, IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430814955

Artikelnummer

SNR81495

Herstellernummer

81495

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PratiKa. Kupplung. Nennspannung 400 V, Nennstrom 125 A, Polzahl 3p+N+E, Schutzart IP 67. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.