SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50168 HRP - Quadretto di segnalazione a distanza perdita di isolamento - 50168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480217364
Artikelnummer
SNR50168
Herstellernummer
50168
Hersteller
SNR
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Il prodotto appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il quadro di segnalazione HRP (Hospital Remote panel)è un'interfaccia installata genericamente in ambienti medici critici, come le sale operatorie. Il pannello informa in tempo reale circa eventuali guasti all'isolamento all'interno della sala medica o guasti a livello elettrico, come il sovraccarico e il surriscaldamento del trasformatore. L'HRP consente inoltre di attivare con facilità il test di isolamento periodico richiesto dalla norma IEC 60364-7-710. L'HRP funziona in combinazione con un controllore di isolamento come IM10-H, IM15H o IM20-H. Il pannello presenta tre indicatori di funzionamento o guasto, più due pulsanti. Il primo pulsante permette di attivare il test dell'isolamento, mentre il secondo arresta il segnale acustico. Il pannello vanta un grado di protezione IP54 e una resistenza agli urti IK08. Dimensioni del pannello remoto: altezza 170 mm, larghezza 170 mm e profondità 20 mm; peso 500 grammi.


