Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NAA27103 Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 300 m - 490NAA27103

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NAA27103 Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 300 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110116816

Artikelnummer

SNR490NAA27103

Herstellernummer

490NAA27103

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Cavo di acc. Modbus Plus, Per scatola di giunzione Modbus Plus, 300m. descrizione accessori: cavo per segmento di distribuzione Modbus Plus - categoria accessori: accessori di collegamento - compatibilità prodotto: 990NAD23000, 990NAD23010 - accessori / destinazione elementi: scatola di giunzione Modbus Plus - compatibilità gamma: controllo movimento Lexium 15, controllori programmabili Modicon Momentum, controllori programmabili Modicon Premium, controllori programmabili Modicon Quantum, Magelis XBT - lunghezza cavo: 300 m. Benefici: La piattaforma di automazione progettata per migliorare le prestazioni del sistema Grazie alla precisione, alla flessibilità e alla maggiore produttività di Micro, è possibile disporre di un reale partner nel cuore della macchina. Una significativa risposta a basso costo ai vincoli del mercato. TSX Micro offre ai produttori di macchine e agli utenti finali la diversità e la modularità necessarie per ottimizzare la loro competenze.... Applicazioni: - Controllo macchine e produzione, Infrastrutture..