SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48502 Sganciatore tensione MN - 48 V CC/CA 50/60 Hz - 48502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430485025
Artikelnummer
SNR48502
Herstellernummer
48502
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


