SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47382 Sganciatore tensione MN - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz - 47382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430473824
Artikelnummer
SNR47382
Herstellernummer
47382
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...130 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein