Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33897 Disp. di blocco pulsanti - Copertura trasparente - NT/NT UL 489 NS630b..1600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33897 Disp. di blocco pulsanti - Copertura trasparente - NT/NT UL 489 NS630b..1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338970

Artikelnummer

SNR33897

Herstellernummer

33897

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Si tratta di un coperchio trasparente che blocca l'accesso ai pulsanti di apertura/chiusura dei dispositivi Compact NS e Masterpact NT. È possibile bloccare in modo indipendente il pulsante di apertura e il pulsante di chiusura. I pulsanti possono esserebloccati utilizzando un lucchetto (diametro da 5 a 8 mm, non fornito), un sigillo in piombo o due viti. Il dispositivo di blocco è spesso combinato con un meccanismo di funzionamento remoto.