Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33644 3 attacchi complementari per capicorda - INS630b..1600, Masterpact NT - 33644

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33644 3 attacchi complementari per capicorda - INS630b..1600, Masterpact NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336440

Artikelnummer

SNR33644

Herstellernummer

33644

Hersteller

SNR

3 attacchi complementari per capicorda, INS630b..1600, Masterpact NT. nome abbreviato: attacchi cavo - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Compact Compact INS, Compact Compact INV, Compact NS630b...1600, Masterpact Masterpact NT - numero di poli: 3P - quantità per confezione: set da 3 - Corrente nominale [In]: 1600 A. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..