Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32610 Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - Compact NS400..630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32610 Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - Compact NS400..630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430326106

Artikelnummer

SNR32610

Herstellernummer

32610

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX 400/630. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimento della sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.