Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31289 Front rotary handle, red handle - 31289

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31289 Front rotary handle, red handle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430312895

Artikelnummer

SNR31289

Herstellernummer

31289

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.