SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29352 Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430293521
Artikelnummer
SNR29352
Herstellernummer
29352
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
È un circuito di controllo integrato IVE per l'interblocco elettrico dei dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. L'interblocco elettrico è utilizzato con un sistema di interblocco meccanico. I relè che controllano l'ordine di chiusura degli interruttori automatici “N” e “R” devono essere interbloccati meccanicamente e/o elettricamente per evitare che diano comandi di chiusura simultanei. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.