Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 4P 125A - 18896

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 4P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430188964

Artikelnummer

SNR18896

Herstellernummer

18896

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

500...500 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Acti9 NG125NA è un sezionatore a bassa tensione con sgancio libero per il funzionamento e la rottura sotto carico. Ha 4P con 4 poli protetti. La sua corrente nominale è di 1250A a 500V CA. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 12 moduli da 9 mm. Il grado di protezione è IK05 e IP20, diventa IP40 una volta inserito nell'armadio modulare. È particolarmente adatto alla linea feeder in ingresso per armadio modulare con interruzione remota (ad es. interruzione di emergenza). La sua durata operativa è migliorata grazie a una buona capacità di resistenza alla sovratensione, elevate prestazioni di limitazione e una chiusura rapida indipendente dalla velocità dell'azionamento della leva as catto. Un pulsante di prova consente di verificare il funzionamento soddisfacente del meccanismo di sgancio. È dotato di un indicatore di intervento dell'interruttore e il controllo manuale centrale ha 3 posizioni (ON, scattato per guasto, aperto). La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.