Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15835 Sonda ambiente non regolabile montata a parete per THP - 15835

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15835 Sonda ambiente non regolabile montata a parete per THP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430158356

Artikelnummer

SNR15835

Herstellernummer

15835

Hersteller

SNR

Sonda ambiente non regolabile montata a parete per THP. gamma: Acti 9 - applicazione: edificio. Benefici: Termostati specifici per il controllo e la regolazione della temperatura ambiente.... Applicazioni: Grazie ad un'ampia possibilità di escursione della regolazione, alla semplicità d'installazione ed alla facilità di controllo, i termostati TH sono adatti a qualsiasi esigenza applicativa....