Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10351 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture - 10351

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10351 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430103516

Artikelnummer

SNR10351

Herstellernummer

10351

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

448 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

460 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

160 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro parete Kaedra IP65+interfaccia 2 file 24moduli 3 aperture. tipo di prodotto o componente: contenitore a tenuta stagna - tipo di cassetta: contenitore per apparecchiature modulari con interfaccia - accessori forniti con la cassetta: 1 piastra presecorrente 65 x 85, 2 collari di cablaggio, 2 kit di marcatura, 3 piastre per comandi pulsante. Benefici: .. Applicazioni: ..