SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10287 Pettine di collegamento 24 passi 3P C60 UL 1077 - 10287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 216 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430102878
Artikelnummer
SNR10287
Herstellernummer
10287
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
216 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V




