Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10286 Pettine di collegamento 24 passi 2P C60 UL 1077 - 10286

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10286 Pettine di collegamento 24 passi 2P C60 UL 1077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 216 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430102861

Artikelnummer

SNR10286

Herstellernummer

10286

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

216 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di collegamento 24 passi 2p C60 UL 1077. gamma: Multi 9 - tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La protezione elettrica multistandard, Disponibile in tutto il mondo: tranquillità, Montaggio su guida DIN: semplicità, Più associazioni di prodotti: flessibilità, Dimensioni ridotte, risparmio di spazio: produttività.. Applicazioni: Applicazioni che richiedono protezione dei circuiti derivati (UL 489; UL 489A); applicazioni che permettono l'utilizzo di dispositivi di protezione supplementari (UL 1077): .., Comandi e automazione industriali, Telecomunicazioni, informatica, Apparecchiature medicali.... Benefici: La soluzione è nel quadro di distribuzione. La versione con spia integrata indica se la linea è alimentata. L'associazione di contatti ausiliari riporta a distanza lo stato dei contatti.... Applicazioni: Gli interruttori non automatici I sono utilizzati come interruttori generali di un quadro elettrico. Effettuano l'apertura e la chiusura di circuiti sotto carico già protetti contro le correnti di cortocircuito e sovraccarico....