Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08765 2 PANNELLI LAT.IP55 P600 PRISMA P - 08765

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08765 2 PANNELLI LAT.IP55 P600 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430087656

Artikelnummer

SNR08765

Herstellernummer

08765

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Serie di 2 pannelli laterali. Equipaggiata di giunto in poliuretano (PUR) premontato di base, fornito con viteria. il grado di protezione: IP55. P600