Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08603 STRUTTURA L300 P600 PRISMA P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08603 STRUTTURA L300 P600 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430086031

Artikelnummer

SNR08603

Herstellernummer

08603

Hersteller

SNR

Struttura profondità 600 mm. Composizione dei codici: 2 telai di supporto (3 telai L = 650 + 150), con montanti intermedi per l’installazione delle piastre di fondo. 4 traverse orizzontali, superiori e inferiori. La viteria d'assemblaggio. Un kit di associazione laterale. Reversibili: in larghezza 800, le scomparto sbarre può essere posizionato indifferentemente a destra o a sinistra. Associabili in larghezza e profondità. Possono montare rivestimenti IP30 o IP55.