SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600 - 08371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 545 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 230 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430083719
Artikelnummer
SNR08371
Herstellernummer
08371
Hersteller
SNR
Breite:
545 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
ja