Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08292 PORTA TRASP.CANALINA PRISMA G 27M - 08292

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08292 PORTA TRASP.CANALINA PRISMA G 27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430082927

Artikelnummer

SNR08292

Herstellernummer

08292

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

300 mm

Höhe:

1380 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Porta trasparente per condotto - 27 moduli. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Porta trasparente dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405) • Descrizione cassetta/armadio: - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): 300 mm • Tipo di pannello frontale: Porta trasparente • Lato apertura porta: Reversibile • Destinazione prodotto: Per condotto • Numero di moduli verticali (50 mm): 27 • Altezza: 1380 mm • Colore: Bianco • Codice colore: RAL 9001 • Opzioni colori particolari: Sì • Grado di protezione IP: IP40