Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08235 PORTA TRASP L600 36M PRISMA G - 08235

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08235 PORTA TRASP L600 36M PRISMA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480908576

Artikelnummer

SNR08235

Herstellernummer

08235

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

1830 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Prisma - Sistema G - Porta trasparente - Larghezza 600 mm - 36 moduli - IP30