Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04986 SEGREGAZIONE BARRE H L650 P600 - 04986

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04986 SEGREGAZIONE BARRE H L650 P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480504259

Artikelnummer

SNR04986

Herstellernummer

04986

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Breite:

650 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazione barre orizzontali L650 P600mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: coperchio - categoria accessori: accessorio di isolamento - forma di suddivisione scomparto: forma 2. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....